曜日別特売
AFP-EML3G アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール 未来工業 66376679

 

AFP-EML3G アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール 未来工業 66376679
AFP-EML3G アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール 未来工業 66376679

アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(1m×6本)注文コード66376679品番AFP-EML3G
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!

用途アルミフレーム用アクセサリー・モール適合アルミフレーム(詳細は画像確認):30長さ(mm)1000グレー質量(g/本)110配線容量Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする