曜日別特売
- [冷凍]気くばり御膳PowerDeli グレイビーハンバーグ&鱈のトマトソースプレート ニチレイフーズ 66377170

商品画像

- [冷凍]気くばり御膳PowerDeli グレイビーハンバーグ&鱈のトマトソースプレート ニチレイフーズ 66377170
- [冷凍]気くばり御膳PowerDeli グレイビーハンバーグ&鱈のトマトソースプレート ニチレイフーズ 66377170
- [冷凍]気くばり御膳PowerDeli グレイビーハンバーグ&鱈のトマトソースプレート ニチレイフーズ 66377170
- [冷凍]気くばり御膳PowerDeli グレイビーハンバーグ&鱈のトマトソースプレート ニチレイフーズ 66377170

[冷凍]気くばり御膳PowerDeli グレイビーハンバーグ&鱈のトマトソースプレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(265g×15個)注文コード66377170品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,178
販売価格(税別)
14,980

たんぱく質、カロリー、塩分に配慮しています。カロリー361kca/lたんぱく質31.3g/食塩相当量2.4g。肉又は魚の主菜2品+野菜つけあわせ2品の素材が豊富で彩りの良い御膳です。【グレイビーハンバーグデミグラスソース風】牛肉豚肉を使用し肉本来の美味しさを追求したハンバーグに濃厚なデミグラスソースをかけました。ステーキ屋さんのハンバーグのようなジューシーで弾力のある肉の美味しさをお楽しみください。【グリルドチキン】グリルドチキンは甘辛のややしっかりした味に。【鱈のトマトソース】鱈のトマトソースは鱈の切り身にトマトのさわやかな酸味が香るソースをかけてさっぱりとした味に仕上げました。【鶏ほぐし身と野菜のサラダ】鶏ほぐし身に枝豆やコーン赤ピーマンなどを彩りよく合わせサラダ仕立てにしました。【ほうれん草とツナの和え物】ほうれん草とツナの旨みを生かしたシンプルな和え物です。

用途魚にはうろこや小骨が残っていることがありますのでご注意ください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする