曜日別特売
EML-4KT Eモール(テープ付) 未来工業 66377790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EML-4KT Eモール(テープ付) 未来工業 66377790
EML-4KT Eモール(テープ付) 未来工業 66377790

Eモール(テープ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5本)
規格4号
内容量1袋(5本)注文コード66377790品番EML-4KT
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。

用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。適合Φ10以下の通信線・ケーブル2条/VVF1.6×2C-3条 3C-2条 2.6×2C-2条 3C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-5条)材質(本体)ABS長さ(m)1規格4号テープ厚さ(mm)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする