EML-SMT EモールS号(テープ付) 未来工業 66377835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EML-SMT EモールS号(テープ付) 未来工業 66377835
EML-SMT EモールS号(テープ付) 未来工業 66377835

EモールS号(テープ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ミルキーホワイト
内容量1袋(10本)注文コード66377835品番EML-SMT
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。

用途
テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。
適合Φ3.5以下の通信線・ケーブル/インドア光ケーブル1条ミルキーホワイト材質(本体)ABS長さ(m)1規格S号テープ厚さ(mm)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする