LINKMAN
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66378237
品番
R1610S-2B1-A105
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:1MΩ●抵抗値許容差:±30%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06W
アズワン品番
67-0361-12