- [冷凍]SUNAO<スペシャル バニラ> 江崎グリコ 66378299

商品画像

- [冷凍]SUNAO<スペシャル バニラ> 江崎グリコ 66378299
- [冷凍]SUNAO<スペシャル バニラ> 江崎グリコ 66378299
- [冷凍]SUNAO<スペシャル バニラ> 江崎グリコ 66378299

[冷凍]SUNAO<スペシャル バニラ>

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(116mL×3個)
内容量1セット(116mL×3個)注文コード66378299品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1個あたり糖質10g未満で食物繊維たっぷり。

用途ご家庭では-18℃以下で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする