石井超硬工具製作所
SPIタイルカッターPro
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66381299
品番
SPI-220XA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
小型で軽量です。
磁器タイルカット、モザイクタイルカットOKです。
刃は137XA(ベアリング回転刃)です。
収納袋付きです。
用途
各種タイルの切断作業。
付属品
収納袋
仕様
刃:137XA
厚さ(mm)
切厚:3~9
全長(mm)
350
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
120
横幅(mm)
160
切り幅(mm)
220