曜日別特売
330mlカートリッジ パワーフローガン COX(コックス) 66381579

パワーフローガン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66381579品番330mlカートリッジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。
押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。
耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。

用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
注意
※ロッド棒を引く際はレバーを押しながら引いて下さい。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする