COX(コックス)
イージーフローガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66381640
品番
330mlカートリッジヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。
ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。
軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
用途
ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。
仕様
液ダレ防止機能付き
材質
全体:ガラス繊維強化樹脂
容量(mL)
330
タイプ
330mlカートリッジ用コーキングガン
トリガー比
(7:1)
危険物の類別
非危険物
注意
※ロッド棒を引く際はレバーを押しながら引いて下さい。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。