曜日別特売
ULNB ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 66382008

ユニホルダー替芯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
硬度B
内容量1個注文コード66382008品番ULNB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

2.0mm芯ホルダー用の替芯です。
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。

用途2.0mm芯ホルダー用替芯。仕様2.0mm芯ホルダー用替芯硬度B内容130mm×6本(樹脂ケース入)芯径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする