ULN2B ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 66382017

ユニホルダー替芯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
硬度2B
内容量1個注文コード66382017品番ULN2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

2.0mm芯ホルダー用の替芯です。
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。

用途2.0mm芯ホルダー用替芯。仕様2.0mm芯ホルダー用替芯硬度2B内容130mm×6本(樹脂ケース入)芯径(mm)2繰り返し・詰め替え2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 老人用ペンシル
ひむろ工房製造業

軽いタッチで綺麗に書けて大変好評です。老人用には大変喜ばれています。
大工仕事のケガキにも大変好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする