U2H 鉛筆ユニ2H uni(三菱鉛筆) 66382148

鉛筆ユニ2H

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66382148品番U2H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニです。
なめらかな書き味です。

用途製図・木材へのマーキング。仕様1ダース硬度2H主な用途製図・木材繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする