MH5003H フクロ ユニホルダー 袋入 uni(三菱鉛筆) 66382367

ユニホルダー 袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
【ノックカバー】黄緑
内容量1本注文コード66382367品番MH5003H フクロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
2.0mmの芯ホルダーです。

用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】黄緑硬度3H方式ノック式芯径(mm)2芯硬度3H寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする