曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MEC8-125-02-L-D-RA1-TR MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ SAMTEC 66382498

MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66382498
品番
MEC8-125-02-L-D-RA1-TR
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)値下げ
1,098
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1494
アズワン品番
65-7570-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする