曜日別特売
SN200PT071P.15 加圧式ボールペン07 袋入 uni(三菱鉛筆) 66382665

加圧式ボールペン07 袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード66382665品番SN200PT071P.15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。
加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。
重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。
濡れた紙にも書けます。
氷点下の現場でも書けます。

用途
濡れた紙、現場での上向き筆記。
仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式インク色替芯SNP-7ボール径(Φmm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする