曜日別特売
PP312B-10m 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業 66383225

PP312B-10m 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業 66383225
PP312B-10m 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業 66383225

湿式濾過用濾布 PPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻注文コード66383225品番PP312B-10m
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。

仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする