曜日別特売
A05-1054 測量用巻尺 OTRシリーズ ナリカ 66383811

測量用巻尺 OTRシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
測定範囲(m)100
内容量1本注文コード66383811品番A05-1054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

本体グラスファイバー製の巻尺。

仕様両面目盛形状石突付十字型型式OTR-100材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)測定範囲(m)100
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする