曜日別特売
NV422JP 電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 66384109

電子てんびんNVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
最大計量(g)420
最小表示(g)0.01
内容量1個注文コード66384109品番NV422JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,190
販売価格(税別)
52,900

赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。
見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
風袋引き機能付き

付属品校正用分銅型式NV422JP寸法(mm)204×230×70質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)最小表示(g)0.01計量皿(mm)Φ145電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)最大計量(g)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする