曜日別特売
7205 ステンレススケロ 坂爪製作所(sakazume) 66384205

ステンレススケロ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66384205品番7205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

完全熱処理で強靭です。
完全熱処理されたステンレス鋼を使用し、非常に強靭です。

用途ケレン作業用。材質SUS420J2幅(mm)40全長(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66384205
2025-02-23
用途: 養殖牡蠣作業
入和水産

これを使ったら他が使えないくらいに成りました。
他の同業者も鉄製からこれに変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする