MPF-2  20MM 豆プロスクレーパー フッ素 坂爪製作所(sakazume) 66384379

豆プロスクレーパー フッ素

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端幅(mm)20
内容量1本注文コード66384379品番MPF-2 20MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

プロ使用の道具をコンパクトに仕上げた、豆プロフッ素加工スクレーパーシリーズです。
0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)にフッ素加工を施した小型スクレーパーです。
ブレードはサビに強くバネが有ります。
ハンドルには積層強化木を使用しており、耐水・耐油・耐熱性が非常に強く、腐食の心配が有りません。

用途小さいサイズのスクレーパー。材質柄:積層強化木加工フッ素加工材質(刃)ハガネ先端幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする