曜日別特売
0.6X210MM マルチ寸ベラショート 坂爪製作所(sakazume) 66384406

マルチ寸ベラショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード66384406品番0.6X210MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3辺の長さが異なり、この一本で様々な状況・現場に対応可能です。
柄には表面強度のある化粧合板を使用しています。
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある、積層強化木を使用しています。

用途狭小用クロスカット用ヘラ。材質ステンレス鋼、柄:積層強化木刃幅(mm)210板厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする