付属品熱電対センサ2本、本体ビニールカバー型式SK-1120寸法(mm)72×151×35チャンネル数2センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)分解能(℃)0.1/1(自動切替)その他の機能2箇所の同時表示、平均値表示、温度差表示、MAX/MIN表示、データホールド、オートパワーオフなど電源(個)アルカリ単4乾電池6(モニタ用付属)