※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66384606品番25A-MY1B25-250LZ
参考基準価格(税別)¥89,650販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など191種類から選べます他の種類を見る