ISE-100 呼出用点字標示板 サン工芸 66385867

 

ISE-100 呼出用点字標示板 サン工芸 66385867
ISE-100 呼出用点字標示板 サン工芸 66385867
ISE-100 呼出用点字標示板 サン工芸 66385867

呼出用点字標示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66385867品番ISE-100
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

非常呼び出しボタン用の点字標示板です。点字と墨字を併用し、視覚障害者のみならず健常者にもわかりやすい標示板です。画面部を基板に落とし込むことで、剥がれや手を傷つけたりすることを防止します。設置する位置により文字内容を選択してください。

付属品スポンジ両面テープ付き仕様点字:一体プレス式材質基板:Eペレット(アイボリー)/画面:アルミ(白色)基板:アイボリー、標示:グリーン文字内容呼び出し取付方式両面テープ仕上樹脂クリヤーコーティング印刷SRダイレクト印刷寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:200×200×6、画面:190×190×0.5
注意
※壁面の形状により接着しにくい場合があります。ビス止めか接着剤を併用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする