用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。付属品Cタイプ変換プラグ仕様【ラク抜きプラグ】○オプションCタイプ変換プラグ(TA032850)、豚毛ブローブラシ(TA032843)材質本体:PC/ABS色ブラック質量(g)285(本体のみ)/360(ブラシ付き)消費電力(W)450(100V/200V) / 700(125V/250V)スイッチメインスイッチ 「DRY/SET/COOL/OFF」、電圧切替スイッチ 100-125V/200-250V電源AC100-125V/200-250V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×48×55(本体のみ)、330×52×59(ブラシ付)イオンマイナスイオン保証期間1年間ブラシ豚毛ブローブラシ使用地区【海外使用】○