C01470428 Push-in fitting 4mm x R1/4in. swivel elbow 1袋 10個入 NORGREN 66387958

Push-in fitting 4mm x R1/4in. swivel elbow 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66387958品番C01470428
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグ

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4●コード番号:212-9192アズワン品番65-7880-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする