曜日別特売
5ST3820-5 シーメンス アダプタ Sentron SIEMENS 66389839

シーメンス アダプタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66389839品番5ST3820-5
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

RCBO 5SU1 用アダプタ(最大 2 MW )、リモート操作機構用アクセサリです

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:187-5244アズワン品番65-8052-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする