- [冷凍]じゅわっとラムレーズン 協同乳業 66390698

商品画像

- [冷凍]じゅわっとラムレーズン 協同乳業 66390698
- [冷凍]じゅわっとラムレーズン 協同乳業 66390698
- [冷凍]じゅわっとラムレーズン 協同乳業 66390698

[冷凍]じゅわっとラムレーズン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(240mL×5箱)注文コード66390698品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,022
販売価格(税別)
2,798

香り豊かなラム酒に漬け込んだレーズンを刻みアイスに混ぜ込みました。ラムレーズンは大きめにカットすることで食べたときのじゅわっとした食感とレーズンから染み出るラム酒の味わいをお楽しみいただけます。

用途この商品は卵を使用した設備で製造しております。レーズン由来のヘタ等が入ることがありますが品質には問題ございません。アルコール分0.8%未満。
注意
※要冷凍-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする