3SU1061-0JD40-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト 緑 埋込型取付 SIEMENS 66392885

SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト 緑 埋込型取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66392885品番3SU1061-0JD40-0AA0
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Siemens 表示灯Siemens Sirius ACT シリーズは、青色のパイロットインジケータライトです。平らなフロントリングは、埋込型で取り付け可能で、金属製です。特長と利点パイロットライトはプラスチック製 カットアウトの直径は 30 mm です認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:埋込型●コード番号:173-6750アズワン品番65-7826-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする