NORGREN
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66392919
品番
M/40/P
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
仕様
●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608
アズワン品番
65-7907-45