曜日別特売
2702523 セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクト 66393366

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66393366品番2702523
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

電気的絶縁と電源変換用の Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 DCSテストパルスフィルタ内蔵 接続時間を短縮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5389アズワン品番65-8088-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする