曜日別特売
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708

JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708
JN-IPS238F-HSP 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 66393708

23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード66393708品番JN-IPS238F-HSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/HDMIケーブル仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8サイズ23.8型電源(V)100~240(50/60Hz)出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR10:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:376-486/縦置き:555-610×横置き:542/縦置き:321×191コントラスト比1200:1表示色1677万/sRGB:97%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする