30-VFS5310-5DZ-04 30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品) SMC 66394013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) Rc1/2ねじの種類(-) Rc注文コード66394013品番30-VFS5310-5DZ-04
参考基準価格(税別)¥32,780販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの種類(-) Rcコイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) Rc1/2シンボル(3) 3位置クローズドセンタ仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ形式(0) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする