※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(06) Rc3/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
66394038
品番
30-VFS5410-3DZB-06
参考基準価格(税別)
¥33,830
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(06) Rc3/4
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式 (要工具形)、配管仕様:(-) 横配管
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(0) 標準