曜日別特売
- 湯たんぽA(エース) マルカ 66394389

- 湯たんぽA(エース) マルカ 66394389
- 湯たんぽA(エース) マルカ 66394389
- 湯たんぽA(エース) マルカ 66394389
- 湯たんぽA(エース) マルカ 66394389

湯たんぽA(エース)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66394389品番-
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

昔ながらのトタン湯たんぽです。
サイズや機能違いで多種取り揃えています。

仕様●容量:約2.5L●サイズ:約29.5×21.6×7.4cm●板厚:0.5mm●材質●▼溶融亜鉛メッキ鋼板アズワン品番65-8899-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする