曜日別特売
SC3W-10-12-P6 スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD 66397357

※代表画像です

SC3W-10-12-P6 スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD 66397357
SC3W-10-12-P6 スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD 66397357

スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
接続口径R3/8
内容量1個注文コード66397357品番SC3W-10-12-P6
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。
回転するため、配管方向が自由自在です。
樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。
銅イオン防止処理を行っています。

用途
空圧シリンダの速度調整用に。
オプションノンパープル仕様接続口径R3/8質量(g)81タイプエルボタイプ適合チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数13以上周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])1100制御流れ流量(L/min[ANR])1000自由流れ有効断面積(mm2)16制御流れ有効断面積(mm2)15RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量適合シリンダチューブ内径(Φmm)32~80
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする