曜日別特売
30-SY5140-5MZE-02 30-SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC 66397468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm注文コード66397468品番30-SY5140-5MZE-02
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm仕様コイル仕様:(-) 標準形、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする