用途空圧シリンダの速度調整用に。接続口径R1/8質量(g)24タイプユニバーサルタイプ適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数15以上周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])215制御流れ流量(L/min[ANR])17自由流れ有効断面積(mm2)3.2制御流れ有効断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)15~32