曜日別特売
30-SY5440-5HZ-02 30-SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC 66397687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(H) グロメット,リード線長さ600mm注文コード66397687品番30-SY5440-5HZ-02
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式リード線取出方法(H) グロメット,リード線長さ600mm仕様コイル仕様:(-) 標準形、リード線取出し方法:(H) グロメット,リード線長さ600mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする