KOA
小形金属皮膜抵抗(MOSX)3W MOSX3Cシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66397916
品番
MOSX3CR11J
参考基準価格(税別)
¥62
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:0.11Ω●定格電力:3W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:700V●最高使用電圧:E=√P×RV●本体寸法:15.5mm×Φ6.0mm●使用温度範囲:-55℃×+200℃
アズワン品番
67-0366-21