SIEMENS
パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 白 プラスチック 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66397959
品番
3SU1152-6AA70-3AA0
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●照光色:白●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-2217
アズワン品番
65-7819-15