※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30-VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(04) Rc1/2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
66398877
品番
30-VFS4210R-5DZ-04
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) Rc1/2
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(0) 標準
シンボル
(2) 2位置ダブル
仕様
パイロット仕様:(R) 外部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付