曜日別特売
30-VFS4611-5D 30-VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品) SMC 66398938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(-) サブプレートなしねじの種類-注文コード66398938品番30-VFS4611-5D
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの種類-接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(1) ダイレクトマニュアルシンボル(6) 3位置パーフェクト仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする