曜日別特売
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017

※カメラはいずれかのタイプ1種類×4台となります

WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線 66400017

WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット形状カメラ:バレット(砲弾)型HDD4TBセット内容バレット型カメラ黒色/4台注文コード66400017品番WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-CAT5-20W2x4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

必要なものが揃った防犯カメラセットです。
最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。
LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。
録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。
ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書セット内容バレット型カメラ黒色/4台形状カメラ:バレット(砲弾)型記録媒体HDDHDD4TB解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
注意
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする