曜日別特売
EA990PF-32 オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコ 66401328

EA990PF-32 オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコ 66401328
EA990PF-32 オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコ 66401328

オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66401328品番EA990PF-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥572
販売価格(税別)
520
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする