曜日別特売
- クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク キッコーマンソイフーズ 66402205

商品画像

- クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク キッコーマンソイフーズ 66402205
- クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク キッコーマンソイフーズ 66402205
- クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク キッコーマンソイフーズ 66402205
- クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク キッコーマンソイフーズ 66402205
- クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク キッコーマンソイフーズ 66402205
- クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク キッコーマンソイフーズ 66402205

クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(200mL×18本)
内容量1セット(200mL×18本)注文コード66402205品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
2,598

素材本来の味わいを追求した嗜好性の高い本格志向豆乳本来のコクとまろやかさを存分に楽しめるソイラテです。豆乳に合うよう選定したアラビカ種100%最高等級豆ブレンドの自社抽出コーヒー使用しております。豆乳50%以上配合です。

用途直射日光を避け涼しい場所に保存してください。開封後はすぐにお飲みください。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする