曜日別特売
460.1-0913-068A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 66403113

460.1-0913-068A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 66403113
460.1-0913-068A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 66403113

CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード66403113品番460.1-0913-068A1-XM GC34
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径10タイプシングルマージン内部給油先端角(°)140加工深さ8×DC使用可能長さ(mm)74.4機能長さ(mm)150.6工具径(mm)9.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする