曜日別特売
460.1-1470-110A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 66403777

460.1-1470-110A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 66403777
460.1-1470-110A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 66403777

CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード66403777品番460.1-1470-110A1-XM GC34
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径16タイプシングルマージン内部給油先端角(°)140加工深さ8×DC使用可能長さ(mm)119.8機能長さ(mm)224.8工具径(mm)14.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする