オーム電機
テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
66412407
品番
TC-CXR6WE-3P
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ネームランド互換用・カシオ互換用
ラベル作成用テープカートリッジ
スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様
白テープ/黒インク
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
テープ文字色
黒
テープ地色
白
取扱説明書:
(0.49MB)