曜日別特売
TC-CXR6/9/12WE テープカートリッジ ネームランド互換 白地/黒文字 6・9・12mm 各1個入 オーム電機 66412441

TC-CXR6/9/12WE テープカートリッジ ネームランド互換 白地/黒文字 6・9・12mm 各1個入 オーム電機 66412441
TC-CXR6/9/12WE テープカートリッジ ネームランド互換 白地/黒文字 6・9・12mm 各1個入 オーム電機 66412441
TC-CXR6/9/12WE テープカートリッジ ネームランド互換 白地/黒文字 6・9・12mm 各1個入 オーム電機 66412441

テープカートリッジ ネームランド互換 白地/黒文字 6・9・12mm 各1個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード66412441品番TC-CXR6/9/12WE
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ネームランド互換用
ラベル作成用テープカートリッジ
スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク

仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)6、9、12テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
取扱説明書:(0.49MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする